CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC200-24 DRIVER STRIP LED - RDAC200-24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 200...200 W
Ausgangsstrom - 8300...8300 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
9090171000887
Artikelnummer
CUYRDAC200-24
Herstellernummer
RDAC200-24
Hersteller
CUY
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
200...200 W
Ausgangsstrom:
8300...8300 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
49 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
99 mm
Länge:
159 mm


