Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC150-24 DRIVER STRIP LED - RDAC150-24

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC150-24 DRIVER STRIP LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Ausgangsstrom - 6500...6500 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171000870

Artikelnummer

CUYRDAC150-24

Herstellernummer

RDAC150-24

Hersteller

CUY

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Ausgangsstrom:

6500...6500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

49 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

99 mm

Länge:

159 mm

ACCESSORIO LED DRIVER PER SCRISCIA LED - 150W - IP20 - Box