CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC120-24 DRIVER STRIP LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 120...120 W
Ausgangsstrom - 5000...5000 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171000863
Artikelnummer
CUYRDAC120-24
Herstellernummer
RDAC120-24
Hersteller
CUY
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
120...120 W
Ausgangsstrom:
5000...5000 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
40 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
98 mm
Länge:
129 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse


