Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPXLBI-013840 LAMP. D ARREDO PIXEL RICAR. BIANCO - PXLBI-013840

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPXLBI-013840 LAMP. D ARREDO PIXEL RICAR. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe/Tiefe - 350 mm

  • Spannungsart - DC

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 5...5 V

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171021677

Artikelnummer

CUYPXLBI-013840

Herstellernummer

PXLBI-013840

Hersteller

CUY

Höhe/Tiefe:

350 mm

Spannungsart:

DC

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

5...5 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

120 mm

LAMP. D'ARREDO PIXEL RICAR. BIANCO 1.80W - 4000K - 180 Lm - Dimm. - IP20 - Color Box