Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPTONES-509500 PROIETTORE LED PORTEO SENSOR NERO - PTONES-509500

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPTONES-509500 PROIETTORE LED PORTEO SENSOR NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 200...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Fassung - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171023176

Artikelnummer

CUYPTONES-509500

Herstellernummer

PTONES-509500

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

200...240 V

Mit Bewegungsmelder:

ja

Fassung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

36 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Breite:

227 mm

Länge:

205 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Nennstrom:

216...216 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

PROIETTORE LED PORTEO SENSOR NERO 50W - Terminal Block - 3000K-4000K-6500K - 6000 Lm - IP65 - Color Box