Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPTONES-309500 PROIETTORE LED PORTEO SENSOR NERO - PTONES-309500

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPTONES-309500 PROIETTORE LED PORTEO SENSOR NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Fassung - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 200...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171023169

Artikelnummer

CUYPTONES-309500

Herstellernummer

PTONES-309500

Hersteller

CUY

Mit Bewegungsmelder:

ja

Fassung:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

200...240 V

Nennstrom:

125...125 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Länge:

145 mm

Breite:

162 mm

Höhe/Tiefe:

36 mm

PROIETTORE LED PORTEO SENSOR NERO 30W - Terminal Block - 3000K-4000K-6500K - 3660 Lm - IP65 - Color Box