CENTURY ITALIA SRL - CUYPTONE-309500 PROIETTORE LED PORTEO NERO - PTONE-309500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 200...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Fassung - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
9090171020014
Artikelnummer
CUYPTONE-309500
Herstellernummer
PTONE-309500
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
200...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Fassung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
36 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Breite:
162 mm
Länge:
145 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Nennstrom:
132...132 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E


