Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPTOBI-309500 PROIETTORE LED PORTEO BIANCO - PTOBI-309500

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPTOBI-309500 PROIETTORE LED PORTEO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 200...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Fassung - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171019988

Artikelnummer

CUYPTOBI-309500

Herstellernummer

PTOBI-309500

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

200...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Fassung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

36 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Breite:

162 mm

Länge:

145 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Nennstrom:

132...132 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

PROIETTORE LED PORTEO BIANCO 30W - Terminal Block - 3000K-4000K-6500K - 3660 Lm - IP65 - Color Box