Startseite
Nicht mehr in Produktion

CENTURY ITALIA SRL - CUYPT-121740 PANNELLO LED P-TONDO DIAM. 172 MM - PT-121740

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPT-121740 PANNELLO LED P-TONDO DIAM. 172 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

9020121740006

Artikelnummer

CUYPT-121740

Herstellernummer

PT-121740

Hersteller

CUY

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

170 mm

Höhe/Tiefe:

15 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

810...0 lm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PANNELLO LED P-TONDO INCAS. diam. 172 mm - 12W - 4000K - 960Lm - IP20 - Color Box