Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPSS-544040 LAMP. PROFESS. LED PLOSE STREET - PSS-544040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPSS-544040 LAMP. PROFESS. LED PLOSE STREET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lampenleistung - 54...54 W

  • Lichtstrom - 8000...8000 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171021042

Artikelnummer

CUYPSS-544040

Herstellernummer

PSS-544040

Hersteller

CUY

Sockel:

E40

Lampenleistung:

54...54 W

Lichtstrom:

8000...8000 lm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

260...260 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. PROFESS. LED PLOSE STREET 54W - E40 - 4000K - 8000 Lm - IP20 - Color Box