Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPSE-404065 LAMP. PROFESS. LED PLOSE 360 - PSE-404065

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPSE-404065 LAMP. PROFESS. LED PLOSE 360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 100...240 V

  • Nennstrom - 181...181 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 40...40 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 5 ST

EAN

9090171019964

Artikelnummer

CUYPSE-404065

Herstellernummer

PSE-404065

Hersteller

CUY

Nennspannung:

100...240 V

Nennstrom:

181...181 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

40...40 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

5700...5700 lm

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

E40

Ausstrahlungswinkel:

280...280 °

Durchmesser:

73 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. PROFESS. LED PLOSE 360 40W - E40 - 6500K - 5700 Lm - IP20 - Color Box