CENTURY ITALIA SRL - CUYPSE-402730 LAMP. PROFESS. LED PLOSE 360 - PSE-402730
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...2740 V
Nennstrom - 181...181 mA
Lampenleistung - 40...40 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 6300...6300 lm
Packung
5 ST
EAN
9090171011722
Artikelnummer
CUYPSE-402730
Herstellernummer
PSE-402730
Hersteller
CUY
Nennspannung:
220...2740 V
Nennstrom:
181...181 mA
Lampenleistung:
40...40 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
6300...6300 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Pilz
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein


