Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-LSXCBI PLAF. LINEARE PRIS MEA CONN. L SX CON C - PRIS-LSXCBI

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-LSXCBI PLAF. LINEARE PRIS MEA CONN. L SX CON C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 42...42 mA

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - D

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171026443

Artikelnummer

CUYPRIS-LSXCBI

Herstellernummer

PRIS-LSXCBI

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

42...42 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.95

Breite:

59 mm

Höhe/Tiefe:

74 mm

Länge:

204 mm

PLAF. LINEARE PRISMA CONN. L SX CON CAVO BIANCA 10W - 3000K-4000K-5000K - 1400 Lm - IP20 - Box