Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPQ-243040 PANNELLO LED P-QUADRO 300X300 MM - PQ-243040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPQ-243040 PANNELLO LED P-QUADRO 300X300 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171003116

Artikelnummer

CUYPQ-243040

Herstellernummer

PQ-243040

Hersteller

CUY

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

300 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

300 mm

Leistungsfaktor:

0

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1920...0 lm

Nennstrom:

120...120 mA

Einbauhöhe:

15...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PANNELLO LED P-QUADRO 300x300 mm - 24W - 4000K - 1920Lm - IP20 - Color Box