Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPQ-091430 PANNELLO LED P-QUADRO 147X147 MM

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPQ-091430 PANNELLO LED P-QUADRO 147X147 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171003178

Artikelnummer

CUYPQ-091430

Herstellernummer

PQ-091430

Hersteller

CUY

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

15 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

147 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

147 mm

Leistungsfaktor:

0

Nennstrom:

46...46 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PANNELLO LED P-QUADRO 147x147 mm - 9W - 3000K - 600Lm - IP20 - Color Box