Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPLC-102740 LAMP. LED PL-COVER - PLC-102740

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 800...800 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171000399

Artikelnummer

CUYPLC-102740

Herstellernummer

PLC-102740

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

800...800 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

165 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

35 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

55...55 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP. SPECIALE LED PL-COVER - 10W - E27 - 4000K - 800Lm - IP20 - Visual Box