Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYPLT-020430 LAMP. LED PIXY PLATE - PIXYPLT-020430

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYPLT-020430 LAMP. LED PIXY PLATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 170...170 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9021020430074

Artikelnummer

CUYPIXYPLT-020430

Herstellernummer

PIXYPLT-020430

Hersteller

CUY

Sockel:

G4

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

170...170 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

39 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

30 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

210...210 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lampada LED. pixyplate. 2W. G4. 170 lm. 3000K