Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-450464 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYFULL-450464

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-450464 LAMP. LED PIXY FULL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Nennstrom - 430...430 mA

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Spannungsart - DC

  • Lichtstrom - 540...540 lm

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

9090171016567

Artikelnummer

CUYPIXYFULL-450464

Herstellernummer

PIXYFULL-450464

Hersteller

CUY

Nennspannung:

12...12 V

Nennstrom:

430...430 mA

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Spannungsart:

DC

Lichtstrom:

540...540 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

G4

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Durchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. LED PIXY FULL 4.50W - G4 - 6500K - 540 Lm - IP20 - BLISTER 1 pz.