CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-450440 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYFULL-450440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 540...540 lm
Nennspannung - 12...12 V
Lampenform - sonstige
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171016550
Artikelnummer
CUYPIXYFULL-450440
Herstellernummer
PIXYFULL-450440
Hersteller
CUY
Sockel:
G4
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
540...540 lm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
360...360 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Nennstrom:
430...430 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Mit Dämmerungsschalter:
nein


