Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-450430 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYFULL-450430

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-450430 LAMP. LED PIXY FULL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 540...540 lm

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171016543

Artikelnummer

CUYPIXYFULL-450430

Herstellernummer

PIXYFULL-450430

Hersteller

CUY

Sockel:

G4

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

540...540 lm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

430...430 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. LED PIXY FULL 4.50W - G4 - 3000K - 540 Lm - IP20 - BLISTER 1 pz.