CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-080964 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYFULL-080964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 44...44 mA
Lampenleistung - 8...8 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 800...800 lm
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
9090171016628
Artikelnummer
CUYPIXYFULL-080964
Herstellernummer
PIXYFULL-080964
Hersteller
CUY
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
44...44 mA
Lampenleistung:
8...8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
800...800 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Sockel:
G9
Ausstrahlungswinkel:
330...330 °
Durchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein