CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-050964 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYFULL-050964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 4.8...4.8 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - sonstige
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171016598
Artikelnummer
CUYPIXYFULL-050964
Herstellernummer
PIXYFULL-050964
Hersteller
CUY
Sockel:
G9
Lampenleistung:
4.8...4.8 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
330...330 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.5
Nennstrom:
48...48 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Mit Dämmerungsschalter:
nein