CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-040930 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYFULL-040930
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 450...450 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171000290
Artikelnummer
CUYPIXYFULL-040930
Herstellernummer
PIXYFULL-040930
Hersteller
CUY
Sockel:
G9
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
450...450 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
35...35 mA
Mit Fernbedienung:
nein