CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-030964 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYFULL-030964
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 270...270 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171004687
Artikelnummer
CUYPIXYFULL-030964
Herstellernummer
PIXYFULL-030964
Hersteller
CUY
Sockel:
G9
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
270...270 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Länge:
44 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
15 mm
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
23...23 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000