Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-030930 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYFULL-030930

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-030930 LAMP. LED PIXY FULL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 270...270 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9021030930076

Artikelnummer

CUYPIXYFULL-030930

Herstellernummer

PIXYFULL-030930

Hersteller

CUY

Sockel:

G9

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

270...270 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

44 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

23...23 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lampada LED. pixyfull. 3W. G9. 270 lm. 3000K