CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-030464 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYFULL-030464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 300...300 lm
Nennspannung - 12...12 V
Lampenform - sonstige
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171016673
Artikelnummer
CUYPIXYFULL-030464
Herstellernummer
PIXYFULL-030464
Hersteller
CUY
Sockel:
G4
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
300...300 lm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
14 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Nennstrom:
250...250 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Mit Dämmerungsschalter:
nein