Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-030430 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYFULL-030430

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-030430 LAMP. LED PIXY FULL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 305...305 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171000283

Artikelnummer

CUYPIXYFULL-030430

Herstellernummer

PIXYFULL-030430

Hersteller

CUY

Sockel:

G4

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

305...305 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

42 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

14 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

332...332 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lampada LED. pixyfull. 3W. G4. 305 lm. 3000K