CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYDIM-650930 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYDIM-650930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 620...620 lm
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - sonstige
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171018035
Artikelnummer
CUYPIXYDIM-650930
Herstellernummer
PIXYDIM-650930
Hersteller
CUY
Sockel:
G9
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
620...620 lm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
330...330 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Nennstrom:
30...30 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Mit Dämmerungsschalter:
nein


