Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYDIM-450960 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYDIM-450960

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYDIM-450960 LAMP. LED PIXY FULL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 430...430 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171018028

Artikelnummer

CUYPIXYDIM-450960

Herstellernummer

PIXYDIM-450960

Hersteller

CUY

Sockel:

G9

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

430...430 lm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

330...330 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

19 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Nennstrom:

20...20 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. LED PIXY FULL 4.50W - G9 - 6000K - 430 Lm - Dimm. - IP20 - BLISTER 1 pz.