CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYDIM-450940 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYDIM-450940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 430...430 lm
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - sonstige
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171018011
Artikelnummer
CUYPIXYDIM-450940
Herstellernummer
PIXYDIM-450940
Hersteller
CUY
Sockel:
G9
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
430...430 lm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
330...330 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
19 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Nennstrom:
20...20 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Mit Dämmerungsschalter:
nein


