Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYDIM-450930 LAMP. LED PIXY FULL - PIXYDIM-450930

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYDIM-450930 LAMP. LED PIXY FULL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 20...20 mA

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 430...430 lm

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

9090171018004

Artikelnummer

CUYPIXYDIM-450930

Herstellernummer

PIXYDIM-450930

Hersteller

CUY

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

20...20 mA

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

430...430 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

G9

Ausstrahlungswinkel:

330...330 °

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Durchmesser:

19 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. LED PIXY FULL 4.50W - G9 - 3000K - 430 Lm - Dimm. - IP20 - BLISTER 1 pz.