CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYCOB-020430 LAMP. LED PIXY COB - PIXYCOB-020430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 2...2 W
Lichtstrom - 200...200 lm
Nennspannung - 12...12 V
Lampenform - sonstige
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171016482
Artikelnummer
CUYPIXYCOB-020430
Herstellernummer
PIXYCOB-020430
Hersteller
CUY
Sockel:
G4
Lampenleistung:
2...2 W
Lichtstrom:
200...200 lm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
14 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Nennstrom:
167...167 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Mit Dämmerungsschalter:
nein


