CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVIC4L-0513040 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 120 - PAVIC4L-0513040
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 160 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
9090171004816
Artikelnummer
CUYPAVIC4L-0513040
Herstellernummer
PAVIC4L-0513040
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
160 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
130 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
130 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
150...150 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.5


