Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI2L-087040 CALPESTABILE LED PAVI 2 LUCI - PAVI2L-087040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI2L-087040 CALPESTABILE LED PAVI 2 LUCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas opal

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171004793

Artikelnummer

CUYPAVI2L-087040

Herstellernummer

PAVI2L-087040

Hersteller

CUY

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

24...24 V

Nennstrom:

40...40 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

16...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.4

Außendurchmesser:

70 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

13 mm

Überrollbar:

nein

Faretto Calpastabile. 2 x 0,8W. 16 lm. 4000K. D=70 mm