Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI2L-087030 CALPESTABILE LED PAVI 2 LUCI - PAVI2L-087030

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI2L-087030 CALPESTABILE LED PAVI 2 LUCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 13 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171004786

Artikelnummer

CUYPAVI2L-087030

Herstellernummer

PAVI2L-087030

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

13 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

70 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Nennstrom:

40...40 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

16...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.4

Faretto Calpastabile. 2 x 0,8W. 16 lm. 3000K. D=70 mm