Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI1L-047030 CALPESTABILE LED PAVI 1 LUCE

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI1L-047030 CALPESTABILE LED PAVI 1 LUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171004762

Artikelnummer

CUYPAVI1L-047030

Herstellernummer

PAVI1L-047030

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

13 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

70 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Nennstrom:

20...20 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.4

Faretto Calpastabile. 0,4W. 8 lm. 3000K. D=70 mm