Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI-1216030 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 146 - PAVI-1216030

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI-1216030 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas opal

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171004922

Artikelnummer

CUYPAVI-1216030

Herstellernummer

PAVI-1216030

Hersteller

CUY

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

24...24 V

Nennstrom:

450...450 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

840...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.4

Außendurchmesser:

160 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

110 mm

Überrollbar:

nein

CALPESTABILE LED PAVI INCAS. diam. 146 mm - 12W - 3000K - 840Lm - IP65 - Color Box