Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI-038930 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 89 MM - PAVI-038930

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI-038930 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 89 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171004885

Artikelnummer

CUYPAVI-038930

Herstellernummer

PAVI-038930

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

89 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Nennstrom:

140...140 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

240...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.4

CALPESTABILE LED PAVI INCAS. diam. 80 mm - 3W - 3000K - 240Lm - IP65 - Color Box