CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI-014240 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 37 MM - PAVI-014240
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 73 mm
Packung
6 ST
EAN
9090171004755
Artikelnummer
CUYPAVI-014240
Herstellernummer
PAVI-014240
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
73 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
42 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Nennstrom:
40...40 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
80...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.4


