Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPAR20-082730 SPOT LED PAR - PAR20-082730

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPAR20-082730 SPOT LED PAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 70...70 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171012378

Artikelnummer

CUYPAR20-082730

Herstellernummer

PAR20-082730

Hersteller

CUY

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

70...70 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

8...8 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

640...640 lm

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

64 mm

Länge:

86 mm

Schutzart (IP):

IP20

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade PAR di nuova generazione con fascio di luce bianca, soluzione ideale per l'illuminazione spot. La speciale lente assicura un fascio luminoso senza dispersioni. Disponibili con temperatura di colore calda. Risparmio enegetico dell'85%. Applicazioni: Ottima soluzione per hall, ristoranti, bar, corridoi, scale e strutture ricettive. LED 8W 27 640lm 3000K 220-240V/AC 50/60Hz 40° 70mA.