CENTURY ITALIA SRL - CUYONM1C-061430 LAMP. LED ONDA C. VENTO - ONM1C-061430
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Nennstrom - 46...46 mA
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
9021061430118
Artikelnummer
CUYONM1C-061430
Herstellernummer
ONM1C-061430
Hersteller
CUY
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
46...46 mA
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Durchmesser:
37 mm
Länge:
132 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h