Startseite
Nicht mehr in Produktion

CENTURY ITALIA SRL - CUYONM1-081430 LAMP. LED ONDA 60 CANDELA - ONM1-081430

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYONM1-081430 LAMP. LED ONDA 60 CANDELA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171002386

Artikelnummer

CUYONM1-081430

Herstellernummer

ONM1-081430

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

110 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

37 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

71...71 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP.CLASSICA LED ONDA 60 CANDELA - 8W - E14 - 3000K - 806Lm - IP20 - Color Box