Startseite
Nicht mehr in Produktion

CENTURY ITALIA SRL - CUYONM1-061440 LAMP. LED ONDA CANDELA - ONM1-061440

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYONM1-061440 LAMP. LED ONDA CANDELA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 510...510 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171002751

Artikelnummer

CUYONM1-061440

Herstellernummer

ONM1-061440

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

510...510 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

100 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

37 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

51...51 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP.CLASSICA LED ONDA CANDELA - 6W - E14 - 4000K - 510Lm - IP20 - Color Box