Startseite
Nicht mehr in Produktion

CENTURY ITALIA SRL - CUYONH1G-082730 LAMP. LED ONDA SFERA - ONH1G-082730

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYONH1G-082730 LAMP. LED ONDA SFERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 51...51 mA

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 806...806 lm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

9090171007268

Artikelnummer

CUYONH1G-082730

Herstellernummer

ONH1G-082730

Hersteller

CUY

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

51...51 mA

Lampenleistung:

8...8 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Durchmesser:

45 mm

Länge:

81 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP.CLASSICA LED ONDA SFERA - 8W - E27 - 3000K - 806Lm - IP20 - Color Box