CENTURY ITALIA SRL - CUYONH1G-062740 LAMP. LED ONDA SFERA - ONH1G-062740
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 51...51 mA
Lampenleistung - 6...6 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 510...510 lm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
9090171002720
Artikelnummer
CUYONH1G-062740
Herstellernummer
ONH1G-062740
Hersteller
CUY
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
51...51 mA
Lampenleistung:
6...6 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
510...510 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Durchmesser:
45 mm
Länge:
81 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein