Startseite
Nicht mehr in Produktion

CENTURY ITALIA SRL - CUYONH1G-062730 LAMP. LED ONDA SFERA - ONH1G-062730

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYONH1G-062730 LAMP. LED ONDA SFERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9021062730088

Artikelnummer

CUYONH1G-062730

Herstellernummer

ONH1G-062730

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

80 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

46 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

46...46 mA

LAMP.CLASSICA LED ONDA SFERA - 6W - E27 - 3000K - 470Lm - IP20 - Color Box