CENTURY ITALIA SRL - CUYONH1G-061430 LAMP. LED ONDA SFERA - ONH1G-061430
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9021061430088
Artikelnummer
CUYONH1G-061430
Herstellernummer
ONH1G-061430
Hersteller
CUY
Sockel:
E14
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
81 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
45...45 mA
Mit Fernbedienung:
nein