Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYNE-030040 PROIETTORE LED NEMO A BATT. 4X1,5V AAA - NE-030040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYNE-030040 PROIETTORE LED NEMO A BATT. 4X1,5V AAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

9090171007121

Artikelnummer

CUYNE-030040

Herstellernummer

NE-030040

Hersteller

CUY

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

120...0 lm

Leistungsfaktor:

0.95

Länge:

78 mm

Breite:

81 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

PROIETTORE LED MINI FAR. BATT. - 3W - 4000K - 120Lm - IP20 - Blister 1 pz.