CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-704065 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E40
Lampenleistung - 70...70 W
Lichtstrom - 7000...7000 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 88 mm
Packung
5 ST
EAN
9020704065014
Artikelnummer
CUYMX-704065
Herstellernummer
MX-704065
Hersteller
CUY
Sockel:
E40
Lampenleistung:
70...70 W
Lichtstrom:
7000...7000 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
88 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Pilz
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
181 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
338...338 mA
Mit Fernbedienung:
nein