Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-704040 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA - MX-704040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-704040 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lampenleistung - 70...70 W

  • Lichtstrom - 7000...7000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 88 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

9090171004526

Artikelnummer

CUYMX-704040

Herstellernummer

MX-704040

Hersteller

CUY

Sockel:

E40

Lampenleistung:

70...70 W

Lichtstrom:

7000...7000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

88 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Pilz

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

181 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

338...338 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP. PROFESS. LED MAXIMA - 70W - E40 - 4000K - 7000Lm - IP20 - Color Box